Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabeza15 °
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Tipo de llaveLlave combinada
Descripción general
- Diseñado para llaves combinadas Tekton cortas: esta bolsa está diseñada para adaptarse a llaves combinadas Tekton de 1/4–3/4 pulgadas y puede no ajustarse a otros tipos o marcas de llaves
- Fácil identificación de la llave: cada bolsillo para llaves tiene marcas de tamaño para facilitar la identificación
- Ideal para llevar a todas partes: lleve las llaves de combinación rebeldes a cualquier lugar con la bolsa enrollable compacta que mantiene las llaves bien empaquetadas e incapaces de deslizarse hacia fuera
- Diseño de fácil acceso: el diseño de la bolsa minimiza el volumen de material adicional para que se pueda acceder rápidamente a las llaves sin que se interpongan las solapas de tela
- Material duradero: el poliéster de 600 x 600 denier con refuerzo de poliuretano es resistente a la abrasión y a los desgarros, y tiene un revestimiento repelente al agua duradero (DWR)