Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabeza15 °
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Tipo de llaveLlave combinada
Descripción general
- Diseñado para llaves combinadas Tekton cortas: este soporte está diseñado para adaptarse a llaves combinadas Tekton cortas de 6–19 mm y puede no ser compatible con otras marcas u otros tipos de llaves
- Retención flexible de dientes en llaves: las garras antideslizantes bloquean las llaves al tiempo que permiten retirarlas fácilmente con una sola mano
- Cabe en cajones 2-Inch: el diseño de perfil bajo se adapta a la mayoría de los cajones de armarios de herramientas poco profundos
- Mango plegable compacto: el mango se puede plegar hacia arriba para ahorrar espacio en la caja de herramientas
- Fabricado en EE. UU.