Motion
WCB90403

TEKTON, INC
WCB90403

Juego de Llaves Combinadas, 25-Piece (1/4-3/4 pulg., 6-19 mm)
Artículo MI #14857285
No. Fabricante WCB90403
Precio179.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
WCB90403

Juego de Llaves Combinadas, 25-Piece (1/4-3/4 pulg., 6-19 mm)
Artículo MI #14857285
No. Fabricante WCB90403
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
Precio179.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Rango de tamaños de llave
    De 6 a 19 mm

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromado
  • Número de piezas
    25
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación corta

Descripción general

Descripción del fabricante
COMBINACIÓN DE WCB90403 TEKTON CORTA
  • La longitud más corta mejora el acceso: las llaves combinadas de punta corta tienen un mango más corto que las llaves combinadas de tamaño completo para mayor versatilidad y acceso a espacios reducidos
  • Extremo abierto angulado: para reducir el arco oscilante de trabajo, el extremo abierto está angulado 15 grados para que la llave pueda girarse con cada rotación para acoplar un sujetador el doble de a menudo
  • Extremo de la caja desplazado: el extremo de la caja está desplazado 15 grados, lo que crea espacio libre para los dedos y facilita el acceso alrededor de obstrucciones
  • Extremo de la caja 12-Point: duplica los ángulos de acceso disponibles en comparación con un extremo de 6 puntos
  • Marcas claras y estampadas: una marca de tamaño está estampada permanentemente en ambos lados de cada llave para una identificación rápida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo