Motion
WCB94903

TEKTON, INC
WCB94903

Juego de llaves combinadas de longitud corta y estándar con bolsas, 71-Piece (1/4 - 1-1/4 pulg., 6-32 mm)
Artículo MI #14857296
No. Fabricante WCB94903
Price$973.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
WCB94903

Juego de llaves combinadas de longitud corta y estándar con bolsas, 71-Piece (1/4 - 1-1/4 pulg., 6-32 mm)
Artículo MI #14857296
No. Fabricante WCB94903
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
Su precio$973.11/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Rango de tamaños de llave
    De 6 a 32 mm

Details

  • Acabado/revestimiento
    Cromado
  • Número de piezas
    71
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
WCB94903 TEKTON DESTALONADO Y ESTÁNDAR
  • La longitud más corta mejora el acceso: las llaves combinadas de punta corta tienen un mango más corto que las llaves combinadas de tamaño completo para mayor versatilidad y acceso a espacios reducidos
  • Extremo abierto angulado: para reducir el arco oscilante de trabajo, el extremo abierto está angulado 15 grados para que la llave pueda girarse con cada rotación para acoplar un sujetador el doble de a menudo
  • Extremo de la caja desplazado: el extremo de la caja está desplazado 15 grados, lo que crea espacio libre para los dedos y facilita el acceso alrededor de obstrucciones
  • Extremo de la caja 12-Point: duplica los ángulos de acceso disponibles en comparación con un extremo de 6 puntos
  • Marcas claras y estampadas: una marca de tamaño está estampada permanentemente en ambos lados de cada llave para una identificación rápida

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good