Motion
WCF16219

TEKTON, INC
WCF16219

Llave de pata de gallo con tuerca acampanada de 3/8 pulgadas x 19 mm y 6-Point
Artículo MI #14857324
No. Fabricante WCF16219
Precio36.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
WCF16219

Llave de pata de gallo con tuerca acampanada de 3/8 pulgadas x 19 mm y 6-Point
Artículo MI #14857324
No. Fabricante WCF16219
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
Precio36.36 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Forma del casquillo
    6-Point
  • Tipo de llave
    Pie de gallo

Descripción general

Descripción del fabricante
WCF16219 TEKTON DE 3/8 PULGADAS DE ACCIONAMIENTO X 19 MM
  • Optimizado para el compromiso, el acceso y la resistencia: nuestro diseño profundo de 6 puntos maximiza el contacto con los accesorios y evita el deslizamiento
  • Resistencia de la mordaza reforzada: hemos reforzado nuestras llaves con material donde más importa para evitar altas concentraciones de tensión y evitar que las mordazas se esparzan
  • El offset 15-Degree aumenta los ángulos de acceso: la abertura de la mordaza está desplazada 15 grados desde el centro de la llave para que pueda voltearse y obtener ángulos de acceso adicionales
  • Recubrimiento de níquel electrónico para resistencia a la corrosión: el acabado del recubrimiento de níquel electrónico es fácil de limpiar, altamente resistente a la corrosión y tiene un bajo impacto ambiental en comparación con el recubrimiento de cromo hexavalente convencional
  • Cobertura uniforme y mejor ajuste: el proceso de revestimiento electroless aplica un revestimiento uniforme a toda la superficie de la herramienta; en comparación, el revestimiento electrolítico, incluido el revestimiento cromado convencional, tiene un grosor variable en toda la herramienta porque el grosor del revestimiento depende de la densidad de corriente eléctrica en cada punto de la herramienta
  • Fabricado en Michigan: las llaves de pata de gallo con tuerca acampanada Tekton se fabrican completamente en EE. UU. con materiales de origen estadounidense; la mayoría de los pasos, incluido el mecanizado, el escariado, el chorreado, el enchapado y el grabado, tienen lugar en la planta de fabricación de Tekton en Grand Rapids, Michigan

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo