Motion
DBH93102

TEKTON, INC
DBH93102

Controlador de bits de seguridad de 1/4 pulgadas y juego de bits con caja (37 piezas)
Artículo MI #14857343
No. Fabricante DBH93102
Precio58.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
DBH93102

Controlador de bits de seguridad de 1/4 pulgadas y juego de bits con caja (37 piezas)
Artículo MI #14857343
No. Fabricante DBH93102
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
Precio58.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal máximo
    6 mm
  • Tamaño hexagonal mínimo
    2 mm

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Características y beneficios
    • Ranuras para llave en L de acceso rápido: cada ranura del bastidor está hecha para ajustarse a un tamaño específico de llave en L, y las herramientas se pueden introducir y extraer fácilmente sin resistencia • Fácil de levantar – Las asas a ambos lados del bastidor facilitan la extracción de un cajón • Materiales – El bastidor está hecho de acero del calibre 12 con un acabado texturizado de pintura en polvo y viene con pegatinas de etiqueta para una fácil identificación
  • Material
    Acero
  • Establecer tipo
    Puntas hexagonales

Descripción general

Descripción del fabricante
BIT DE SEGURIDAD DE 1/4 PULGADAS TEKTON DBH93102
  • Ranuras para llave en L de acceso rápido: cada ranura del bastidor está hecha para ajustarse a un tamaño específico de llave en L, y las herramientas se pueden introducir y extraer fácilmente sin resistencia
  • Fácil de levantar: las asas a ambos lados del rack facilitan la extracción de un cajón
  • Materiales: el rack está fabricado en acero del calibre 12 con un acabado de pintura en polvo texturizada y viene con etiquetas adhesivas para facilitar su identificación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo