Motion
DZX93004

TEKTON, INC
DZX93004

Juego de puntas hexagonales para sabotaje de 1/4 pulgadas con riel, 9-Piece (2 - 6 mm)
Artículo MI #14857346
No. Fabricante DZX93004
Precio8.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
DZX93004

Juego de puntas hexagonales para sabotaje de 1/4 pulgadas con riel, 9-Piece (2 - 6 mm)
Artículo MI #14857346
No. Fabricante DZX93004
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
Precio8.08 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Características y beneficios
    • Longitud adicional: aunque las brocas estándar tienen 25 mm de longitud, cada broca de este conjunto tiene 30 mm de longitud para mejorar el acceso a los sujetadores empotrados • Resistentes a la corrosión – Las brocas están hechas de acero S2 con un revestimiento de fosfato de zinc que resiste la corrosión • Marcas claras – El tamaño de la boquilla y la "T" de Tekton están claramente estampados en cada broca • Raíl de broca de goma – El riel flexible sujeta de forma segura las brocas para que no se caigan, al tiempo que facilita la extracción de cualquier broca con una sola mano • Identificación fácil – Los tamaños están impresos en los rieles de broca para facilitar la identificación
  • Material
    Acero
  • Establecer tipo
    Puntas hexagonales

Descripción general

Descripción del fabricante
DZX93004 TEKTON MÉTRICO DE 1/4 PULGADAS
  • Longitud adicional: aunque las brocas estándar tienen 25 mm de longitud, cada broca de este conjunto tiene 30 mm de longitud para mejorar su acceso a los sujetadores empotrados
  • Resistente a la corrosión: las brocas están hechas de acero S2 con un revestimiento de fosfato de zinc que resiste la corrosión
  • Marcas claras: el tamaño de la punta y la "T" de Tekton están claramente estampados en cada bit
  • Raíl de puntas de goma: el riel flexible sujeta las puntas de forma segura para que no se caigan, al tiempo que facilita la extracción de cualquier punta con una sola mano
  • Fácil identificación: los tamaños se imprimen en los rieles de broca para facilitar la identificación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo