Especificaciones
Details
- Estilo de mangoEnchapado en níquel
Descripción general
Descripción del fabricante
PLK90004 TEKTON CON BLOQUEO DE MORDAZA RECTA
- Perfil de mordaza recta: mordazas anchas y relativamente cortas que sujetan y mantienen el material plano, el ángulo en L y la chapa metálica en posición para soldadura o ensamblaje
- Palanca de tirar para soltar: ajuste, suelte y vuelva a colocar fácilmente los alicates con una mano y con más control que una palanca tradicional tipo pinza
- Perilla de ajuste grande: la perilla de ajuste está estriada y redonda para proporcionar agarre para realizar ajustes incluso cuando lleva guantes o tiene las manos resbaladizas
- Tensado del orificio pasante: obtenga un apalancamiento adicional y ajuste la fuerza de sujeción insertando un destornillador o una llave hexagonal en el orificio pasante para crear un mango en T
- Mordazas fuertes: las mordazas de los alicates de bloqueo, las abrazaderas y las abrazaderas en C están hechas de aleaciones de acero al cromo vanadio o al cromo molibdeno