Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 in
- Tamaño del enchufe3/8 pulg.
Detalles
- MaterialS2 Acero
- Puntos de conexiónPunta ranurada
- Tipo de enchufeEstándar
Descripción general
- La broca de acero S2 se ajusta a presión en el enchufe para una conexión recta y permanente que no se puede aflojar con el tiempo
- La punta mecanizada tiene caras paralelas y planas para acoplarse con los lados rectos de una ranura de sujeción
- La marca de tamaño grande y transparente estampada es fácil de leer y no se desgasta
- Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
- Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión