Motion
SHB18206

TEKTON, INC
SHB18206

Accionamiento de 3/8 pulgadas x M6 zócalo de punta cuadrada triple
Artículo MI #14857365
No. Fabricante SHB18206
Precio8.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SHB18206

Accionamiento de 3/8 pulgadas x M6 zócalo de punta cuadrada triple
Artículo MI #14857365
No. Fabricante SHB18206
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
Precio8.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 in

Descripción general

Descripción del fabricante
SHB18206 UNIDAD TEKTON DE 3/8 PULGADAS X M6
  • La broca de acero S2 se ajusta a presión en el enchufe para una conexión recta y permanente que no se puede aflojar con el tiempo
  • La punta de broca de triple cuadrado (XZN) está mecanizada según tolerancias precisas para un acoplamiento fuerte con los cabezales de sujeción
  • La marca de tamaño grande y transparente estampada es fácil de leer y no se desgasta
  • Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
  • Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo