Motion
SHB91108

TEKTON, INC
SHB91108

3/8 Inch Triple Square Bit Socket Set with Rail, 8-Piece (M4 - M12)
Artículo MI #14857384
No. Fabricante SHB91108
Precio64.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SHB91108

3/8 Inch Triple Square Bit Socket Set with Rail, 8-Piece (M4 - M12)
Artículo MI #14857384
No. Fabricante SHB91108
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
Precio64.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 in

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromado

Descripción general

Descripción del fabricante
SHB91108 TEKTON 3/8 PULGADAS TRIPLE CUADRADO
  • Las S2 puntas de acero se encajan a presión en la toma para una conexión recta y permanente que no se puede aflojar con el tiempo
  • Las puntas de broca de acero S2 triple cuadrado (XZN) están mecanizadas con tolerancias precisas para un acoplamiento fuerte con los cabezales de sujeción
  • Las marcas de tamaño grandes y transparentes estampadas con troquel son fáciles de leer y no se desgastan
  • Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
  • Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
  • El riel de toma de giro para bloquear organiza y sujeta de forma segura las tomas en su lugar, tanto en la caja de herramientas como sobre la marcha

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo