Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 in
Detalles
- Tipo de enchufeEstándar
Descripción general
- Las S2 puntas de acero se encajan a presión en la toma para una conexión recta y permanente que no se puede aflojar con el tiempo
- Las puntas de broca de acero S2 triple cuadrado (XZN) están mecanizadas con tolerancias precisas para un acoplamiento fuerte con los cabezales de sujeción
- Las marcas de tamaño grandes y transparentes estampadas con troquel son fáciles de leer y no se desgastan
- Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
- Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
- El riel de toma de giro para bloquear organiza y sujeta de forma segura las tomas en su lugar, tanto en la caja de herramientas como sobre la marcha