Motion
SIB28208

TEKTON, INC
SIB28208

Accionamiento de 1/2 pulgadas x M8 Enchufe de broca de impacto cuadrado triple
Artículo MI #14857390
No. Fabricante SIB28208
Precio14.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SIB28208

Accionamiento de 1/2 pulgadas x M8 Enchufe de broca de impacto cuadrado triple
Artículo MI #14857390
No. Fabricante SIB28208
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
Precio14.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 in
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    M8

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Toma de 4140 Cr-Mo
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
SIB28208 UNIDAD TEKTON DE 1/2 PULGADAS X M8
  • El tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
  • La punta de broca de acero S2 triple cuadrado (XZN) está mecanizada para tolerancias precisas para un acoplamiento fuerte con los cabezales de sujeción
  • El diseño de dos piezas permite optimizar la broca y el casquillo por separado, para una herramienta más duradera que los diseños tradicionales de una pieza
  • El extremo de accionamiento está hecho de acero 4140 cromo-molibdeno (Cr-Mo) y tratado térmicamente adecuadamente para su uso en llaves de impacto
  • El orificio del pasador de retención en un lado funciona con anillo de fricción y yunques del pasador de retención

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo