Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 in
- Longitud total3.0000 pulg.
- Tamaño del enchufeM10
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialS2 Punta de Acero, 4140 Zócalo Cr-Mo
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de enchufeEstándar
Descripción general
- El tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
- La punta de broca de acero S2 triple cuadrado (XZN) está mecanizada para tolerancias precisas para un acoplamiento fuerte con los cabezales de sujeción
- El diseño de dos piezas permite optimizar la broca y el casquillo por separado, para una herramienta más duradera que los diseños tradicionales de una pieza
- El extremo de accionamiento está hecho de acero 4140 cromo-molibdeno (Cr-Mo) y tratado térmicamente adecuadamente para su uso en llaves de impacto
- El orificio del pasador de retención en un lado funciona con anillo de fricción y yunques del pasador de retención