Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad1/2 in
Details
- Acabado/revestimientoÓxido negro
Descripción general
Descripción del fabricante
SIB92103 TEKTON 1/2 PULG. VARIADOR TRIPLE
- Las tallas están marcadas con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
- Las puntas de broca de acero S2 triple cuadrado (XZN) están mecanizadas con tolerancias precisas para un acoplamiento fuerte con los cabezales de sujeción
- El diseño de dos piezas permite optimizar la broca y el casquillo por separado, para una herramienta más duradera que los diseños tradicionales de una pieza
- El extremo de accionamiento está hecho de acero 4140 cromo-molibdeno (Cr-Mo) y tratado térmicamente adecuadamente para su uso en llaves de impacto
- El riel de toma de giro para bloquear organiza y sujeta de forma segura las tomas en su lugar, tanto en la caja de herramientas como sobre la marcha