Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Diseñado para llaves de cabeza angular Tekton: esta bolsa está diseñada para adaptarse a llaves combinadas Tekton de 3/8–1 pulgadas y puede no ajustarse a otros tipos o marcas de llaves • Fácil identificación de llaves: cada bolsillo para llaves tiene marcas de tamaño para facilitar la identificación • Ideal para llevar llaves de cabeza angular a cualquier lugar con la bolsa enrollable compacta que mantiene las llaves bien empaquetadas y no se pueden deslizar hacia fuera • Diseño de fácil acceso: el diseño de la bolsa minimiza el volumen del material adicional para que las llaves puedan acceder rápidamente sin que se interpongan las solapas de tela • Material duradero: el poliéster de 600 x 600 denier con refuerzo de poliuretano es resistente a la abrasión y a los desgarros, y tiene un recubrimiento repelente al agua duradero (DWR)
- MaterialPoliéster
Descripción general
- Diseñado para llaves de cabeza angular Tekton: esta bolsa está diseñada para adaptarse a llaves combinadas Tekton de 3/8–1 pulgadas y puede no ajustarse a otros tipos o marcas de llaves
- Fácil identificación de la llave: cada bolsillo para llaves tiene marcas de tamaño para facilitar la identificación
- Ideal para llevar sobre la marcha: lleve las llaves de cabeza angular a cualquier lugar con la bolsa enrollable compacta que mantiene las llaves bien empaquetadas y no se pueden deslizar hacia fuera
- Diseño de fácil acceso: el diseño de la bolsa minimiza el volumen de material adicional para que se pueda acceder rápidamente a las llaves sin que se interpongan las solapas de tela
- Material duradero: el poliéster de 600 x 600 denier con refuerzo de poliuretano es resistente a la abrasión y a los desgarros, y tiene un revestimiento repelente al agua duradero (DWR)