Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 in
Detalles
- Acabado/revestimientoÓxido negro
- Puntos de conexión6 PT
Descripción general
- El diseño de enchufe de 6 puntos sujeta los lados planos de los sujetadores, no solo las esquinas, evitando el redondeo en aplicaciones de par alto
- El escariador Extra-Teep admite sujetadores más largos
- Las marcas de tamaño grabadas con láser permanente de alto contraste son fáciles de leer, incluso en condiciones de poca luz
- Hecho de acero al cromo vanadio forjado y tratado térmicamente con un acabado de fosfato negro resistente a la corrosión
- Cumple o supera los estándares de rendimiento ANSI