Motion
SID92101

TEKTON, INC
SID92101

1/2 Inch Drive Deep 6-Point Axle Nut Impact Socket Set with Rail, 7-Piece (29 - 38 mm)
Artículo MI #14857416
No. Fabricante SID92101
Precio173.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SID92101

1/2 Inch Drive Deep 6-Point Axle Nut Impact Socket Set with Rail, 7-Piece (29 - 38 mm)
Artículo MI #14857416
No. Fabricante SID92101
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
Precio173.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 in

Detalles

  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SID92101 TEKTON DE 1/2 PULGADAS DE PROFUNDIDAD
  • El diseño de enchufe de 6 puntos sujeta los lados planos de los sujetadores, no solo las esquinas, evitando el redondeo en aplicaciones de par alto
  • El escariador Extra-Teep admite sujetadores más largos
  • Las marcas de tamaño grabadas con láser permanente de alto contraste son fáciles de leer, incluso en condiciones de poca luz
  • Hecho de acero al cromo vanadio forjado y tratado térmicamente con un acabado de fosfato negro resistente a la corrosión
  • Cumple o supera los estándares de rendimiento ANSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo