Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabeza15 °
- Rango de tamaños de llaveDe 6 a 19 mm
Detalles
- Acabado/revestimientoCromado
- Número de piezas14
- Tipo de juego de llavesCombinación
Descripción general
- Extremo abierto en ángulo: para reducir el arco oscilante de trabajo en espacios reducidos, el extremo abierto tiene un ángulo de 15 grados para que la llave pueda girarse con cada rotación para acoplar el sujetador el doble de a menudo
- Extremo de la caja 12-Point: duplica los ángulos de acceso disponibles en comparación con un extremo de 6 puntos
- Evita el redondeo: para evitar el redondeo de los sujetadores, el extremo de la caja está diseñado para entrar en contacto y aplicar fuerza a los lados de un cabezal de sujetador y no a las esquinas
- Extremo de la caja desplazado: el extremo de la caja está desplazado 15 grados, lo que crea espacio libre para los dedos y facilita el acceso alrededor de obstrucciones
- Ranuras de bastidor de llave de acceso rápido: las llaves descansan en ranuras, lo que facilita la entrada y salida de las herramientas sin resistencia