Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 in
- Tamaño máx.1 pulg.
- Tamaño mín.6 mm
Detalles
- Acabado/revestimientoCromado
- Número de piezas68
- Puntos de conexión12 PT
Descripción general
Descripción del fabricante
SHD91221 TEKTON DE 3/8 PULGADAS, 12-POINT
- La abertura de 12 puntos es compatible con sujetadores hexagonales dobles (de 12 lados), hexagonales y cuadrados
- La geometría de la cavidad está diseñada para aplicar fuerza a los lados planos de los sujetadores y no a las esquinas, evitando el redondeo
- Incluye tomas estándar y de longitud profunda
- Las marcas de tamaño extragrandes estampadas son fáciles de leer y no se desgastan
- Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
- Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
- El borde interior biselado de la abertura del casquillo ayuda a guiarlo suavemente sobre los sujetadores
- El riel de toma de giro para bloquear organiza y sujeta de forma segura las tomas en su lugar, tanto en la caja de herramientas como sobre la marcha