Motion
SHD92128

TEKTON, INC
SHD92128

Juego de sockets de 12-Point con rieles y bandeja de 1/2 pulgadas, 29-Piece (10 - 38 mm)
Artículo MI #14857473
No. Fabricante SHD92128
Precio311.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SHD92128

Juego de sockets de 12-Point con rieles y bandeja de 1/2 pulgadas, 29-Piece (10 - 38 mm)
Artículo MI #14857473
No. Fabricante SHD92128
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
Precio311.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 in
  • Tamaño máx.
    38 mm
  • Tamaño mín.
    10 mm

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromado
  • Número de piezas
    29
  • Puntos de conexión
    12 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
SHD92128 TEKTON DE 1/2 PULGADAS, 12-POINT
  • La abertura de 12 puntos es compatible con sujetadores hexagonales dobles (de 12 lados), hexagonales y cuadrados
  • La geometría de la cavidad está diseñada para aplicar fuerza a los lados planos de los sujetadores y no a las esquinas, evitando el redondeo
  • La toma de longitud estándar es relativamente versátil y adecuada para una amplia gama de aplicaciones
  • Las marcas de tamaño extragrandes estampadas son fáciles de leer y no se desgastan
  • Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
  • Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
  • El borde interior biselado de la abertura del casquillo ayuda a guiarlo suavemente sobre los sujetadores
  • El riel de toma de giro para bloquear organiza y sujeta de forma segura las tomas en su lugar, tanto en la caja de herramientas como sobre la marcha

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo