Motion
SHD92216

TEKTON, INC
SHD92216

Juego de tomas de 12-Point de accionamiento de 1/2 pulgadas con rieles y bandejas, 78-Piece (3/8 - 1-5/16 pulg., 10-32 mm)
Artículo MI #14857486
No. Fabricante SHD92216
Precio644.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SHD92216

Juego de tomas de 12-Point de accionamiento de 1/2 pulgadas con rieles y bandejas, 78-Piece (3/8 - 1-5/16 pulg., 10-32 mm)
Artículo MI #14857486
No. Fabricante SHD92216
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
Precio644.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 in
  • Tamaño máx.
    38 mm
  • Tamaño mín.
    10 mm

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromado
  • Número de piezas
    78
  • Puntos de conexión
    12 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
SHD92216 TEKTON DE 1/2 PULGADAS, 12-POINT
  • La abertura de 12 puntos es compatible con sujetadores hexagonales dobles (de 12 lados), hexagonales y cuadrados
  • La geometría de la cavidad está diseñada para aplicar fuerza a los lados planos de los sujetadores y no a las esquinas, evitando el redondeo
  • Incluye tomas estándar y de longitud profunda
  • Las marcas de tamaño extragrandes estampadas son fáciles de leer y no se desgastan
  • Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
  • Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
  • El borde interior biselado de la abertura del casquillo ayuda a guiarlo suavemente sobre los sujetadores
  • El riel de toma de giro para bloquear organiza y sujeta de forma segura las tomas en su lugar, tanto en la caja de herramientas como sobre la marcha

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno