Motion
SKT13301

TEKTON, INC
SKT13301

3/8 Inch Drive 6-Point Socket and Ratchet Set with Rails and Trays, 74-Piece (1/4 - 1 in., 6 - 24 mm)
Artículo MI #14857505
No. Fabricante SKT13301
Precio422.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SKT13301

3/8 Inch Drive 6-Point Socket and Ratchet Set with Rails and Trays, 74-Piece (1/4 - 1 in., 6 - 24 mm)
Artículo MI #14857505
No. Fabricante SKT13301
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
Precio422.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 in
  • Tamaño máx.
    1 pulg.
  • Tamaño mín.
    6 mm

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromado
  • Número de piezas
    74
  • Puntos de conexión
    6 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
SKT13301 TEKTON DE 3/8 PULGADAS, 6-POINT
  • La abertura de 6 puntos proporciona un ajuste exacto ideal para cabezas de sujetador hexagonales
  • La geometría de la cavidad está diseñada para aplicar fuerza a los lados planos de los sujetadores y no a las esquinas, evitando el redondeo
  • Incluye tomas estándar y de longitud profunda
  • Las marcas de tamaño extragrandes estampadas son fáciles de leer y no se desgastan
  • Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
  • Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
  • El borde interior biselado de la abertura del casquillo ayuda a guiarlo suavemente sobre los sujetadores
  • El riel de toma de giro para bloquear organiza y sujeta de forma segura las tomas en su lugar, tanto en la caja de herramientas como sobre la marcha

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno