Especificaciones
Detalles
- Tipo de llaveOrganizador de llaves
Descripción general
- Diseñado para llaves de extremo de caja de trinquete Tekton: este soporte está diseñado para llaves de extremo de caja de trinquete Tekton de 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8 y 11/16 x 3/4 pulgadas y puede no ser compatible con otras marcas u otros tipos de llaves
- Llaves flexibles de agarre para dientes: los soportes antideslizantes sujetan firmemente las llaves en su lugar para evitar que se caigan
- Cabe en cajones 2-Inch: el diseño de perfil bajo se adapta a la mayoría de los cajones de armarios de herramientas poco profundos
- Mango plegable de tamaño completo: el mango se puede plegar para ahorrar espacio en la caja de herramientas
- Fabricado en EE. UU.