Motion
DHD91301

TEKTON, INC
DHD91301

Juego de Destornillador de Tuercas de Hoja de Óxido Negro de Alto Par, 6-Piece (1/4 - 3/8 pulg., 7 - 10 mm)
Artículo MI #14857514
No. Fabricante DHD91301
Precio66.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
DHD91301

Juego de Destornillador de Tuercas de Hoja de Óxido Negro de Alto Par, 6-Piece (1/4 - 3/8 pulg., 7 - 10 mm)
Artículo MI #14857514
No. Fabricante DHD91301
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
Precio66.66 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de conductores
    6
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Destornillador de tuerca

Descripción general

Descripción del fabricante
DHD91301 TEKTON DE ÓXIDO NEGRO DE ALTO PAR
  • Abertura de zócalo de 6-Point: un hueco de al menos 1 pulgada dentro del eje admite el exceso de colas roscadas de pernos o pernos largos
  • Geometría de tres lados para par: la geometría de tres lados del mango proporciona el apalancamiento necesario para generar una fuerza de giro elevada a mano
  • Tornillos giratorios rápidamente: las secciones redondas en los extremos delantero y trasero del mango le permiten girar sujetadores largos y roscados con precisión de forma rápida y continua
  • Mango antideslizante y duradero: el agarre sobremoldeado proporciona una superficie antideslizante que se une permanentemente al mango y no se degrada ni se pega con el tiempo
  • Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno