Motion
DHE31188

TEKTON, INC
DHE31188

Destornillador de par alto ranurado de 3/16 pulgadas
Artículo MI #14857516
No. Fabricante DHE31188
Precio12.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
DHE31188

Destornillador de par alto ranurado de 3/16 pulgadas
Artículo MI #14857516
No. Fabricante DHE31188

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Ranurado
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
DHE31188 TEKTON RANURADO DE 3/16 PULGADAS
  • Punta ranurada: la punta mecanizada tiene el mismo ancho que el eje para encajar en huecos estrechos
  • Geometría de tres lados para par: la geometría de tres lados del mango proporciona el apalancamiento necesario para generar una fuerza de giro elevada a mano
  • Tornillos giratorios rápidamente: las secciones redondas en los extremos delantero y trasero del mango le permiten girar sujetadores largos y roscados con precisión de forma rápida y continua
  • Mango antideslizante y duradero: el agarre sobremoldeado proporciona una superficie antideslizante que se une permanentemente al mango y no se degrada ni se pega con el tiempo
  • Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno