Motion
DRV41235

TEKTON, INC
DRV41235

Juego de Destornilladores de Hoja de Óxido Negro de Alto Par, 6-Piece (#1-#3, 3/16-5/16 pulg.)
Artículo MI #14857527
No. Fabricante DRV41235
Precio72.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
DRV41235

Juego de Destornilladores de Hoja de Óxido Negro de Alto Par, 6-Piece (#1-#3, 3/16-5/16 pulg.)
Artículo MI #14857527
No. Fabricante DRV41235
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
Precio72.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Phillips, ranurado
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV41235 TEKTON DE ÓXIDO NEGRO DE ALTO PAR
  • Geometría de tres lados para par: la geometría de tres lados del mango proporciona el apalancamiento necesario para generar una fuerza de giro elevada a mano
  • Tornillos giratorios rápidamente: las secciones redondas en los extremos delantero y trasero del mango le permiten girar sujetadores largos y roscados con precisión de forma rápida y continua
  • Mango antideslizante y duradero: el agarre sobremoldeado proporciona una superficie antideslizante que se une permanentemente al mango y no se degrada ni se pega con el tiempo
  • Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación
  • Inserto moldeado para una resistencia excepcional: utilizamos un proceso de moldeado que forma el mango alrededor de la hoja, en lugar de forzar la hoja en un mango prefabricado, lo que da como resultado una hoja más recta que no se puede girar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo