Especificaciones
Detalles
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• Las brocas están hechas de acero S2 con un revestimiento de fosfato de zinc que resiste la corrosión y están diseñadas para ser más largas que las brocas estándar para mejorar el acceso a los sujetadores empotrados • Las brocas se sujetan al extremo del controlador mediante un imán que se ajusta a la fricción dentro del receptor para que no se caiga • Los rieles flexibles sujetan las brocas de forma segura para que no se caigan, al tiempo que facilitan la extracción de cualquier punta con una sola mano • La geometría de tres lados del mango del controlador proporciona el apalancamiento que necesita para generar una fuerza de giro alta a mano, mientras que las secciones redondas en los extremos frontal y posterior del mango crean una forma ideal para girar rápidamente sujetadores largos • La funda con cremallera portátil almacena todo de forma ordenada y compacta, ideal para guardarlo en un guanter, cajón o para llevar sobre la marcha • El agarre sobremolde
- MaterialAcero
- Establecer tipoPuntas hexagonales
Descripción general
- Las brocas están hechas de acero S2 con un revestimiento de fosfato de zinc que resiste la corrosión y están diseñadas para ser más largas que las brocas estándar para mejorar su acceso a sujetadores empotrados
- Las puntas se sujetan al extremo del controlador mediante un imán que encaja por fricción dentro del receptor para que no se caiga
- Los rieles flexibles sujetan las puntas de forma segura para que no se caigan, al tiempo que facilitan la extracción de cualquier punta con una sola mano
- La geometría de tres lados del mango del destornillador proporciona el apalancamiento que necesita para generar una gran fuerza de giro a mano, mientras que las secciones redondas en los extremos delantero y trasero del mango crean una forma ideal para girar rápidamente sujetadores largos
- La funda portátil con cremallera almacena todo de forma ordenada y compacta, ideal para guardarlo en la guantera, en un cajón poco profundo o para llevar a cualquier parte
- El agarre sobremoldeado está adherido permanentemente al mango y no se degrada ni se pega con el tiempo