Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
Descripción general
- Longitud adicional: aunque las brocas estándar tienen 25 mm de longitud, cada broca de este conjunto tiene 30 mm de longitud para mejorar su acceso a los sujetadores empotrados
- Resistente a la corrosión: las brocas están hechas de acero S2 con un revestimiento de fosfato de zinc que resiste la corrosión
- Marcas claras: el tamaño de la punta y la "T" de Tekton están claramente estampados en cada bit
- Raíl de puntas de goma: el riel flexible sujeta las puntas de forma segura para que no se caigan, al tiempo que facilita la extracción de cualquier punta con una sola mano
- Fácil identificación: los tamaños se imprimen en los rieles de broca para facilitar la identificación