Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total31.0000 pulg.
Descripción general
- Cabezal pivotante 230-Degree: el cabezal gira de forma suave y continua a través de un arco de 230 grados
- Resorte interno: un resorte interno controla la tensión de la cabeza, lo que le permite mantener su posición mientras trabaja
- Cabezal de acero AISI 4140 : el cabezal de la barra del disyuntor está hecho de acero AISI 4140 y tratado térmicamente para ser más fuerte y más dúctil que el mango
- Cabezal externo más fuerte: nuestro diseño de cabezal externo resiste mejor la propagación, torsión o fractura que un diseño de cabezal interno
- Mango Comfort Grip: hemos diseñado nuestro mango Comfort Grip con una forma ovalada redondeada para que se ajuste a tu mano sin ser voluminoso