Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Diseñado para llaves de cabeza angular Tekton — Esta bolsa está diseñada para adaptarse a las llaves de cabeza angular Tekton de 8-19 mm y puede no ajustarse a otras marcas u otros tipos de llaves • Fácil identificación de llaves – Cada bolsillo para llaves tiene marcas de tamaño para una fácil identificación • Ideal para llevar llaves de cabeza angular a cualquier lugar con la bolsa enrollable compacta que mantiene las llaves bien empaquetadas y no se pueden deslizar hacia fuera • Diseño de fácil acceso – La bolsa se abre rápidamente para un fácil acceso a las llaves • Material duradero – El poliéster de 600 x 600 denier con refuerzo de poliuretano es resistente a la abrasión y a los desgarros, y tiene un recubrimiento repelente al agua duradero (DWR)
- MaterialPoliéster
Descripción general
- Diseñada para llaves de cabeza angular Tekton: esta bolsa está diseñada para adaptarse a llaves de cabeza angular Tekton de 8-19 mm y puede no ser compatible con otras marcas u otros tipos de llaves
- Fácil identificación de la llave: cada bolsillo para llaves tiene marcas de tamaño para facilitar la identificación
- Ideal para llevar sobre la marcha: lleve las llaves de cabeza angular a cualquier lugar con la bolsa enrollable compacta que mantiene las llaves bien empaquetadas y no se pueden deslizar hacia fuera
- Diseño de fácil acceso: la bolsa se abre rápidamente para facilitar el acceso a las llaves
- Material duradero: el poliéster de 600 x 600 denier con refuerzo de poliuretano es resistente a la abrasión y a los desgarros, y tiene un revestimiento repelente al agua duradero (DWR)