Motion
SHB90106

TEKTON, INC
SHB90106

Juego de cavidades hexagonales con guía de 1/4 pulg., 11-Piece (2 - 8 mm)
Artículo MI #14857605
No. Fabricante SHB90106
Precio52.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SHB90106

Juego de cavidades hexagonales con guía de 1/4 pulg., 11-Piece (2 - 8 mm)
Artículo MI #14857605
No. Fabricante SHB90106
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
Su precio$52.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 in
  • Tamaño máx.
    8 mm
  • Tamaño mín.
    2 mm

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromado
  • Número de piezas
    11

Descripción general

Descripción del fabricante
SHB90106 TEKTON 1/4 PULG. PUNTA HEXAGONAL DE ACCIONAMIENTO
  • La broca de acero S2 se ajusta a presión en el enchufe para una conexión recta y permanente que no se puede aflojar con el tiempo
  • La punta hexagonal de 6 lados está mecanizada según tolerancias precisas para un ajuste exacto con sujetadores hexagonales
  • La marca de tamaño grande y transparente estampada es fácil de leer y no se desgasta
  • Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento y un orificio pasante perforado permite bloquearlo con un pasador de retención
  • Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
  • El borde interior biselado de la abertura del casquillo ayuda a guiarlo suavemente sobre los sujetadores