Motion
SHB91107

TEKTON, INC
SHB91107

Juego de vasos de punta hexagonal con guía de 3/8 pulgadas, 11-Piece (3 - 10 mm)
Artículo MI #14857608
No. Fabricante SHB91107
Precio80.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SHB91107

Juego de vasos de punta hexagonal con guía de 3/8 pulgadas, 11-Piece (3 - 10 mm)
Artículo MI #14857608
No. Fabricante SHB91107
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
Precio80.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 in
  • Tamaño máx.
    10 mm
  • Tamaño mín.
    3 mm

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Cromado
  • Número de piezas
    11

Descripción general

Descripción del fabricante
SHB91107 TEKTON, PUNTA HEXAGONAL DE 3/8 PULGADAS
  • La broca de acero S2 se ajusta a presión en el enchufe para una conexión recta y permanente que no se puede aflojar con el tiempo
  • La punta hexagonal de 6 lados está mecanizada según tolerancias precisas para un ajuste exacto con sujetadores hexagonales
  • La marca de tamaño grande y transparente estampada es fácil de leer y no se desgasta
  • Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento y un orificio pasante perforado permite bloquearlo con un pasador de retención
  • Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
  • El borde interior biselado de la abertura del casquillo ayuda a guiarlo suavemente sobre los sujetadores
  • El riel de toma de giro para bloquear organiza y sujeta de forma segura las tomas en su lugar, tanto en la caja de herramientas como sobre la marcha

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"