Motion
SHH03125

TEKTON, INC
SHH03125

Mango giratorio de par alto con accionamiento de 1/4 pulgadas
Artículo MI #14857610
No. Fabricante SHH03125
Precio14.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SHH03125

Mango giratorio de par alto con accionamiento de 1/4 pulgadas
Artículo MI #14857610
No. Fabricante SHH03125
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
Precio14.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Cabezal flexible
    Cabezal fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
SHH03125 TEKTON 1/4 PULGADAS DE ACCIONAMIENTO
  • Geometría de tres lados para par: la geometría de tres lados del mango proporciona el apalancamiento necesario para generar una fuerza de giro elevada a mano
  • Tornillos giratorios rápidamente: las secciones redondas en los extremos delantero y trasero del mango le permiten girar sujetadores largos y roscados con precisión de forma rápida y continua
  • Mango antideslizante y duradero: el agarre sobremoldeado proporciona una superficie antideslizante que se une permanentemente al mango y no se degrada ni se pega con el tiempo
  • Marcas fáciles de leer: el tamaño de la unidad está impreso en el extremo del rotor para facilitar la identificación
  • Enganche seguro de la herramienta motriz: los casquillos se sujetan a la cuchilla mediante una bola de retención accionada por resorte

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo