Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6.5000 pulg.
Descripción general
- Mango fuerte y Stout: tratamos el acero AISI 8650 , una aleación de Ni-Cr-Mo, a 52–56 HRC para hacer que el mango sea fuerte sin ser quebradizo
- Mango duro y duradero: el mango está hecho de nylon duro reforzado con vidrio que es fácil de limpiar y resistente a combustibles, aceites y productos químicos
- Agarre cómodo: los laterales contorneados crean posiciones naturales para los dedos, y la forma cuadrada redondeada se ajusta cómodamente a la palma de la mano
- Conexión de mango seguro: el mango se inserta moldeado en el mango y dos “alas” en la base del mango resisten la presión, el tiro y la torsión
- Muchos usos para cada tienda: garabatee líneas precisas, punzone puntos centrales, perfore materiales blandos o alinee orificios