Motion
DHE10250

TEKTON, INC
DHE10250

Destornillador de hoja de óxido negro de par alto ranurado de 1/4 pulgadas
Artículo MI #14857648
No. Fabricante DHE10250
Precio10.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
DHE10250

Destornillador de hoja de óxido negro de par alto ranurado de 1/4 pulgadas
Artículo MI #14857648
No. Fabricante DHE10250
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
Precio10.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Ranurado
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
DHE10250 TEKTON CORTO RANURADO DE 1/4 PULGADAS
  • Punta ranurada corta: la punta compacta permite una longitud total de la hoja más corta que el perfil de punta ranurada estándar
  • Mayor aprovechamiento de cualquier conductor corto: diseñado específicamente para situaciones difíciles con agarre limitado, el mango corto de tres lados exagerado le permite aplicar cómodamente una alta potencia de giro más tiempo
  • Mango antideslizante y duradero: el agarre sobremoldeado proporciona una superficie antideslizante que se une permanentemente al mango y no se degrada ni se pega con el tiempo
  • Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación
  • Inserto moldeado para una resistencia excepcional: utilizamos un proceso de moldeado que forma el mango alrededor de la hoja, en lugar de forzar la hoja en un mango prefabricado, lo que da como resultado una hoja más recta que no se puede girar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"