Motion
RFDR1 1/2 L/C A4587

TIMKEN (FAFNIR)
RFDR1 1/2 L/C A4587

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #14857771
No. Fabricante RFDR1 1/2 L/C A4587
Precio236.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
RFDR1 1/2 L/C A4587

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #14857771
No. Fabricante RFDR1 1/2 L/C A4587
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
Precio236.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M12
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Descripción
    RFDR1 1/2, Rodamientos bridados de cuatro pernos Fafnir Collarín de bloqueo excéntrico$
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    RFDR
  • Capacidad de carga estática
    19800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO DE RFDR1 1/2 L/C A4587 Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"