Motion
TAAPH640K704SEO

TIMKEN
TAAPH640K704SEO

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Orificio de 7-1/4 pulg., bloqueo montado en adaptador, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero fundido, resistencia extrema
Artículo MI #14858815
No. Fabricante TAAPH640K704SEO
Precio30,053.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAAPH640K704SEO

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Orificio de 7-1/4 pulg., bloqueo montado en adaptador, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de acero fundido, resistencia extrema
Artículo MI #14858815
No. Fabricante TAAPH640K704SEO
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
Precio30,053.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Trabajo extremo
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del adaptador cónico - Tuerca doble
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO TAAPH640K704SEO Y HOUS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"