Motion
MEC04-11495

GARLOCK KLOZURE
MEC04-11495

63 mm Diámetro del eje, 85 mm OD, 10 mm Anchura general, Material de borde negro GYLON
Artículo MI #14868895
No. Fabricante MEC04-11495
Precio209.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
MEC04-11495

63 mm Diámetro del eje, 85 mm OD, 10 mm Anchura general, Material de borde negro GYLON
Artículo MI #14868895
No. Fabricante MEC04-11495
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
Precio209.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Diámetro del eje
    63 mm

Detalles

  • Para usar con
    Aceite
  • Material labial
    GYLON Negro
  • Número de Upc del fabricante
    191074324755
  • Presión máxima
    145 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    147 pies/s;45 m/s
  • Temperatura máxima
    399 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °C, -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    +/- 0.006 pulgadas a 2000 pies/min;+/- 0.15mm a 10.2 m/s
  • Tolerancia a la presión
    145 psi;10 bar
  • Tipo de sello
    Labios dobles espalda con espalda
  • Estilo
    PS-SELLO

Descripción general

Descripción del fabricante
GYLON CON SELLO DE PS NEGRO ESPALDA CON ESPALDA 63MM