Motion
MEC04-14621

GARLOCK KLOZURE
MEC04-14621

Diámetro del eje de 40 mm, 55 mm OD, 10 mm Ancho total, Material de borde blanco GYLON
Artículo MI #14869025
No. Fabricante MEC04-14621
Precio103.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
MEC04-14621

Diámetro del eje de 40 mm, 55 mm OD, 10 mm Ancho total, Material de borde blanco GYLON
Artículo MI #14869025
No. Fabricante MEC04-14621
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
Precio103.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Diámetro del eje
    40 mm

Detalles

  • Para usar con
    Gas, petróleo
  • Material labial
    GILÓN blanco
  • Número de Upc del fabricante
    191074347631
  • Presión máxima
    145 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    147 pies/s;45 m/s
  • Temperatura mínima
    -90 °C, -130 °F
  • Tolerancia de desalineación
    +/- 0.006 pulgadas a 2000 pies/min;+/- 0.15mm a 10.2 m/s
  • Tolerancia a la presión
    145 psi;10 bar
  • Tipo de sello
    Labio invertido simple
  • Estilo
    PS-SELLO

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO ESTÁTICO BLANCO DE GYLON LABIAL CON SELLO DE PS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos