Motion
NKX30T2

NTN
NKX30T2

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 30 mm, 110 mm OD
Artículo MI #14890081
No. Fabricante NKX30T2
Precio324.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NKX30T2

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 30 mm, 110 mm OD
Artículo MI #14890081
No. Fabricante NKX30T2
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
Precio324.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKX30T2 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 110 mm y pesa 0.31 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de carga radial y axial combinadas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NKX30T2
  • RPM Máx.
    6200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
NKX30T2 RODILLO DE AGUJA BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good