Especificaciones
Detalles
- ColorNegro
- Alta visibilidadNo
- MaterialPoliéster reciclado
Descripción general
- MATERIALES RECICLADOS POSCONSUMO - Fabricados con 95% poliéster reciclado y 5% spandex
- THERMAL PROTECCIÓN - Calor en condiciones de frío
- MATERIAL ELÁSTICO - Flexible para adaptarse a la mayoría de tamaños de cabeza
- MATERIAL DURADERO: polar de alta calidad para un uso y desgaste duraderos
- LONGITUD LARGA: cobertura térmica total de la cabeza y el cuello que se guarda en las chaquetas
- CÓMODO Y NO BULKY: se ajusta cómodamente bajo un casco o casco duro
- INCENTIVO REFLECTIVO: ayuda a mantener a los usuarios a la vista y seguros
- EMBALAJE RECICLADO - Envasado en materiales 100 % polietileno reciclado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación