Especificaciones
Dimensiones
- Esquina Radio0.0150 pulg.;0.38 mm
- Ángulo de hélice37 °
- Longitud de Corte0.5625 pulg.
- Fresadora Diámetro0.1875 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg., 63.50 mm
- Mango Diámetro0.1875 pulg.
Detalles
- Corte al centroNo
- Tolerancia del radio de esquina+0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
- Tipo de extremoDisyuntor de virutas (CR)
- Recubrimiento de acabadoAlTiN, Ti-NAMITE-A
- Tipo de canalEspiral
- Número de Canales5
- SerieZ5C
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Dirección en espiralDerecha
- Hélice variableNo