Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
Detalles
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Presión de trabajo1500 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
GH681-16-06000 MANGUERA, R1 MM+ 0