Motion
FS7640-10-22-O-VITON

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS7640-10-22-O-VITON

FS7640-10-22-O-VITON 10MFS-22MM ISO 6149
Artículo MI #14916595
No. Fabricante FS7640-10-22-O-VITON
Precio35.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS7640-10-22-O-VITON

FS7640-10-22-O-VITON 10MFS-22MM ISO 6149
Artículo MI #14916595
No. Fabricante FS7640-10-22-O-VITON
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
Precio35.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg., 22 mm
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg., 22 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Sello facial macho, métrico macho
  • Rosca del extremo 1
    1-14 UNS, M22X1.5
  • Estilo final 2
    Sello facial macho, métrico macho
  • Rosca del extremo 2
    1-14 UNS, M22X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    FS7640

Descripción general

Descripción del fabricante
FS7640-10-22-O-VITON 10MFS-22MM ISO 6149

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"