Motion
23138CKC3W507
Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 104 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14917560
No. Fabricante 23138CKC3W507
Precio4,676.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 104 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14917560
No. Fabricante 23138CKC3W507
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
Precio4,676.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    104 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    795000 N
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    1300000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
23138CKC3W507 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"