Motion
239/710CAG3MKC4W507

NSK CORP, BEARING DIV
239/710CAG3MKC4W507

Cojinete de rodillos esférico - 710 mm D.I., 950 mm D.E., 180 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14917563
No. Fabricante 239/710CAG3MKC4W507
Precio133,300.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
239/710CAG3MKC4W507

Cojinete de rodillos esférico - 710 mm D.I., 950 mm D.E., 180 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14917563
No. Fabricante 239/710CAG3MKC4W507
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
Precio133,300.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    710 mm
  • Exterior Diámetro  
    950 mm
  • En general Ancho  
    180 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Cojinete del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica
    1080000 kN
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    240 rpm
  • Velocidad máxima
    300 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    2632500 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
239/710CAG3MKC4W507 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"