Motion
1050-M (8)

HEXARMOR
1050-M (8)

Guantes de punto recubiertos de poliuretano - Talla M o 8 , recubiertos de poliuretano, calibre 18 , Hppe | nylon | Material de poliuretano
Artículo MI #14933625
No. Fabricante 1050-M (8)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
1050-M (8)

Guantes de punto recubiertos de poliuretano - Talla M o 8 , recubiertos de poliuretano, calibre 18 , Hppe | nylon | Material de poliuretano
Artículo MI #14933625
No. Fabricante 1050-M (8)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Cobertura del revestimiento
    Palma
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Alta visibilidad
  • Estilo de puño
    Punto
  • Corte
    A3
  • EN388
    3X41B
  • Finalizar
    Adhesivo
  • Calibre de punto
    18 ga
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Material
    Nylon | Poliuretano
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Serie
    Hélice
  • Tipo
    Guantes

Descripción general

Descripción del fabricante
CARCASA DE MEZCLA DE HÉLICE 18G A3 HPPE DE 101050-M (8)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno