Motion
XC2504BB

ENERPAC
XC2504BB

54V BOMBA INALÁMBRICA, 4L, TW, 2 BATERÍAS, CARGADOR DE 115V N. AM
Artículo MI #14934558
No. Fabricante XC2504BB
Precio17,725.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
XC2504BB

54V BOMBA INALÁMBRICA, 4L, TW, 2 BATERÍAS, CARGADOR DE 115V N. AM
Artículo MI #14934558
No. Fabricante XC2504BB
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
Precio17,725.79 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Flujo
    20 Cu in / min a 10,000 psi
  • Para usar con
    Para uso con llaves dinamométricas hidráulicas
  • Tipo de pieza
    Bomba hidráulica
  • Serie / Tipo
    XC2
  • Capacidad de aceite utilizable
    241
  • Tipo de válvula
    Llave dinamométrica

Descripción general

Descripción del fabricante
XC2504BB 54V BOMBA INALÁMBRICA,4L,TW,2 BATERÍA,
  • La comodidad inalámbrica elimina los cables de extensión, el ruido y los generadores que producen emisiones
  • Ideal para aplicaciones de atornillado que requieren portabilidad y comodidad
  • Control colgante desmontable de 20 pies
  • Calibre relleno de glicerina de 4 pulgadas para facilitar la visualización
  • La válvula de alivio de presión ajustable se puede bloquear cuando se ajusta la presión deseada
  • El motor sin escobillas de alto rendimiento impulsa un caudal comparable a las bombas eléctricas de 1/2 hp para una mayor productividad y proporciona el doble de vida útil que los motores cepillados
  • El depósito vesical reduce la contaminación y permite el uso de la bomba en cualquier posición
  • La correa de hombro accesoria SSTRP55 se acopla a anillos de acero integrados para una mayor portabilidad
  • Compatible con la aplicación Enerpac Connect, que proporciona acceso a la información más reciente sobre herramientas y trabajos.

También puede gustarle

Los clientes también compraron