Motion
35B18SS
Rueda dentada de mandril de stock - Buje "B", 18 dientes, mandril de 1.1875 pulgadas, material de acero inoxidable
Artículo MI #14936885
No. Fabricante 35B18SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - Buje "B", 18 dientes, mandril de 1.1875 pulgadas, material de acero inoxidable
Artículo MI #14936885
No. Fabricante 35B18SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.7190 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3500 pulg.
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • País de origen
    China
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    195057060296
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
35B18SS 35B18SS, RUEDA DENTADA DE LA CADENA DE RODILLOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"